- Begeistert Profis und Heimwerker gleichermaßen
- Dekorativer Hingucker in der Adventszeit
Ein Monster zum VerliebenAdventskalender mit Mini-Akkuschrauber-Satz mit Wechselköpfen, 31-teilig inklusive hochwertigem Kunststoffkoffer Eigentlich ist die Adventszeit monster-mäßig anstrengend:
Geschenke kaufen, Weihnachtsfeier, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsbaum aussuchen, kaufen, schmücken ... Da ist es schön, den Adventskalender von KS TOOLS zu verschenken. Denn darin warten jeden Tag monster-mäßige Überraschungen, die einen den Stress der Vorweihnachtszeit vergessen lassen.
Da werden die Augen groß, das Heim- und Handwerker-Herz lacht und die Vorfreude auf jeden Tag steigt von Türchen zu Türchen.
Ein kleines Werkzeug, das großen Eindruck macht.Weil es auch um die Ecke arbeiten kann.
Weil es immer die richtige Kraft auf den Punkt bringt.
Weil es genial ausgerüstet ist mit Wechseladaptern und 26 Torsions Bits.
Der Inhalt ist elektrisierend!Mit diesem Werkzeug-Satz gibt es keine Limits - weder für den Profi, noch für den ambitionierten Heimwerker. Es ist das ideale Geschenk für Ihre Liebsten zur Vorweihnachtszeit.
Denn eins ist garantiert: Das Ergebnis ist nach dem 24. Türchen ein Monster zum Verlieben. Keine Angst, es ist das mini eMonster, ein leistungsfähiger Akku-Schraubersatz mit umfangreichem Zubehör.
Hört sich erst einmal komisch an, ist aber so:
Liebe ist, ein Monster zu schenken.Profi 1/4" Mini-Akkuschrauber-Satz bestehend aus: 2x Torsions Bits in 1/4" Antrieb x 75 mm Länge:
1 Bit PH2
1 Bit Schlitz 5 mm
24x Torsions Bits in 1/4" Antrieb x 25 mm Länge:
je 1 Bit PH1, PH2, PH3
je 1 Bit PZ1, PZ2, PZ3
je 1 Bit Innensechskant 3, 4, 5, 6 mm
je 1 Bit Torx T10, T15, T20, T25, T27
je 1 Bit Torx mit Bohrung TB10, TB15, TB20, TB25, TB27
je 1 Bit Schlitz 3, 4, 5, 6 mm
1x 1/4" Mini eMONSTER Akkuschrauber
1x Drehmoment Aufsatz 10 Stufen mit 1/4" Aufnahme
1x Aufsatz für Eckenmontage mit 1/4" Aufnahme
1x 90° Winkel-Aufsatz mit 1/4" Aufnahme
1x Magnetischer-Bit-Halter, 50 mm (1/4" Sechskant auf 1/4" Sechskant)