Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Druckluft-Stab-Trennschleifer, 15.000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.5475
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5475
EAN/GTIN:
     4042146756348
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • für Trennscheiben bis Ø 100 x 1,6 x 16 mm
  • ideal zum Lösen von verschlissenen bzw. verrosteten Verbindungen
  • verstellbares Funkenschild
  • zum Arbeiten an schwer zugänglichen Bereichen
  • lange Lebensdauer
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • Drehzahl-Regulierung durch Regulierungsschraube
  • vibrationsgedämpft
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"NPT
Breite B:
60.0 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Betriebsart:
pneumatisch
Ersatz-Trennscheibe:
337.2010
Funktions-Attribut 1:
Sicherheitsarretierung
Gewicht [g]:
1410 g
Handgriff:
kälteisolierter Handgriff
Herstellernummer:
515.5475
Gesamtlänge L in mm:
345 mm
Leistung Watt:
370 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
15000 U/min
Luftverbrauch in l/min:
350 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
1.9 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-3
Schalldruckpegel (dbA):
93.8 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
104.8 dB(A)
Scheibendurchmesser [mm]:
100 mm
Vibrationsbeschleunigung:
< 5,8 m/s²
Werkzeugaufnahme:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, druckluft winkelschleifer, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.5475-R006P
ab € 32,00*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R030P
ab € 1,76*
Sonstiges
KS Tools
515.5451-R016P
ab € 5,38*
Sonstiges
KS Tools
515.5435-R011P
ab € 26,55*
Sonstiges
KS Tools
515.5420-R003P
ab € 0,78*
Sonstiges
KS Tools
515.5475-R001P
ab € 42,59*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R027P
ab € 2,88*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R028P
ab € 0,43*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R021P
ab € 2,00*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R018P
ab € 2,00*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R022P
ab € 0,61*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R023P
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
515.5475-R004P
ab € 7,15*
Sonstiges
KS Tools
515.5475-R011P
ab € 7,15*
Sonstiges
KS Tools
515.5410-R015P
ab € 5,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.