Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Exzenterschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.5111
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.5111
EAN/GTIN:
     4042146547922
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
  • für schwer zugängliche Stellen und Ausbesserungsarbeiten
  • mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
  • abgewinkelte Ausführung
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • für Einhandbedienung
  • ideal für Schleifarbeiten
  • für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • vibrationsgedämpft
  • inklusive ¼“ Kupplungsstecker
  • Aufnahme: Innengewinde
  • robustes Gehäuse
  • Schleifteller mit Klett
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"
Breite B:
140 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 5,2 bar
Gewicht [g]:
700 g
Herstellernummer:
515.5111
Gesamtlänge L in mm:
117 mm
Leerlaufdrehzahl in U/min:
15000 U/min
Luftverbrauch in l/min:
113 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.47 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-3
Schalldruckpegel (dbA):
81 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
94 dB(A)
Schwingkreis mm:
2,5 mm
Vibrationsbeschleunigung:
< 0,77 m/s²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.5111-R006P
ab € 0,87*
Sonstiges
KS Tools
515.5111-R019P
ab € 0,87*
Sonstiges
KS Tools
515.5111-R007P
ab € 5,75*
Sonstiges
KS Tools
515.5111-R003P
ab € 0,55*
Sonstiges
KS Tools
515.5111-R024P
ab € 11,80*
Sonstiges
KS Tools
515.5111-R001P
ab € 21,28*
Sonstiges
KS Tools
515.5111-R022P
ab € 18,48*
Sonstiges
KS Tools
515.5111-R028P
ab € 5,75*
Sonstiges
KS Tools
515.5111-R029P
ab € 4,10*
Sonstiges
KS Tools
515.5111-R005P
ab € 2,87*
Sonstiges
KS Tools
515.5111-R013P
ab € 4,96*
Sonstiges
KS Tools
515.5111-R021P
ab € 5,24*
Sonstiges
KS Tools
515.5111-R026P
ab € 5,23*
Sonstiges
KS Tools
515.5111-R002P
ab € 3,73*
Sonstiges
KS Tools
515.5111-R008P
ab € 0,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.