Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hochleistungs-Schleifer, 22.000 U/min 10,8V, ohne Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3544
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3544
EAN/GTIN:
     4042146370551
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 75mm
  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • ideal für Hartmetall-, Korund- und Wolframkarbit-Frässtifte
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbare Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
2,0 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
10,8 V - 2,0 Ah
Akku-Anzahl:
0
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
10,8 V
Breite B:
50.0 mm
Batterie/Akku:
515.3592
Betriebsart:
Akkupack
Drehzahl:
22000 U/min. U/min
Ersatzkohlenbuerste:
515.3595
Gewicht [g]:
1200 g
Höhe H:
180.0 mm
Herstellernummer:
515.3544
Ladezeit:
1 Std.
Anzahl Ladegerät:
0
Gesamtlänge L in mm:
145.0 mm
Leerlaufstrom:
3 A
Elektrische Spannung:
10,8 V
Material1:
Kunststoffgehäuse
Scheibendurchmesser [mm]:
75 mm
Spannfutterbereich:
3 mm mm
Variantenartikel:
515.3545
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Akkuwerkzeug, akkubetrieben, Akku, kabellos
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R010P
ab € 1,09*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R011P
ab € 0,122*
Sonstiges
KS Tools
515.3500-R007P
ab € 0,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R008P
ab € 32,76*
Sonstiges
KS Tools
515.3595
ab € 5,22*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R013P
ab € 17,53*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R003P
ab € 4,29*
Sonstiges
KS Tools
515.3530-R010P
ab € 0,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R012P
ab € 39,03*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R002P
ab € 5,74*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R005P
ab € 25,15*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R001P
ab € 7,10*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R007P
ab € 9,83*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R006P
ab € 0,78*
Sonstiges
KS Tools
515.3545-R015P
ab € 3,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.