Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobschliff-Druckluft-Excenterschleifer mit Staubabsaugung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3066
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3066
EAN/GTIN:
     4042146159415
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
  • Abluftführung durch Abluftschlauch
  • mit ergonomischen Design für ermüdungsfreies Arbeiten
  • niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse für kontrolliertes Arbeiten
  • für Schleif- oder Polierarbeiten
  • wahlweise mit Staubsack oder als Industriesauger zu verwenden
  • inklusive Staubauffangbeutel aus Stoff
  • mit 6fach-Lochung im Teilkreis: 80 mm / Ø 11 mm
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Breite B:
20 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Durchmesser D:
150 mm
Ø Schlauch:
3/8" - 9,5 mm
Lochkreise Ø mm:
11 mm
Gewicht [g]:
900 g
Herstellernummer:
515.3066
Klettscheiben-Aufnahme:
Ø 152,4 mm = 6"
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Leistung Watt:
240 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
10000 U/min
Lochanzahl:
6
Luftverbrauch in l/min:
225 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.1 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
1/4" - 6,35 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-3
Schalldruckpegel (dbA):
60 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
71 dB(A)
Schlauchlänge in m:
2 m
Schleiftellerausführung:
Klett
Schwingkreis mm:
5 mm
Vibrationsbeschleunigung:
< 0,80 m/s²
Zubehör:
mit Staubabsaugung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R037P
ab € 11,24*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R029P
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R004P
ab € 5,40*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R033P
ab € 9,88*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R006P
ab € 6,71*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R009P
ab € 2,27*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R008P
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R012P
ab € 24,70*
Sonstiges
KS Tools
515.3066-R002P
ab € 22,40*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R001P
ab € 3,03*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R013P
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R039P
ab € 34,34*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R015P
ab € 23,91*
Sonstiges
KS Tools
515.3045-R024P
ab € 4,26*
Sonstiges
KS Tools
515.3020-R008P
ab € 15,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.