Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschliff-Druckluft-Excenterschleifer mit Staubabsaugung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3061
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3061
EAN/GTIN:
     4042146159118
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Bohrstaubfänger
Saugkopf
  • Abluftführung durch Abluftschlauch
  • mit ergonomischen Design für ermüdungsfreies Arbeiten
  • niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse für kontrolliertes Arbeiten
  • für Schleif- oder Polierarbeiten
  • wahlweise mit Staubsack oder als Industriesauger zu verwenden
  • inklusive Staubauffangbeutel aus Stoff
  • mit 6fach-Lochung im Teilkreis: 80 mm / Ø 11 mm
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • kälteisolierter Handgriff
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Breite B:
21 mm
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Durchmesser D:
150 mm
Lochkreise Ø mm:
11 mm
Gewicht [g]:
1500 g
Herstellernummer:
515.3061
Klettscheiben-Aufnahme:
Ø 152,4 mm = 6"
Gesamtlänge L in mm:
196 mm
Leistung Watt:
240 Watt
Leerlaufdrehzahl in U/min:
10000 U/min
Lochanzahl:
6
Luftverbrauch in l/min:
255 l/min
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.1 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-3
Schalldruckpegel (dbA):
60 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
71 dB(A)
Schlauchlänge in m:
2 m
Schleiftellerausführung:
Klett
Schwingkreis mm:
2,5 mm
Vibrationsbeschleunigung:
< 0,80 m/s²
Zubehör:
mit Staubabsaugung
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Geradschleifer, Druckluftgeradschleifer, Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft geradschleifer, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R037P
ab € 12,01*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R029P
ab € 1,32*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R004P
ab € 5,79*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R033P
ab € 10,61*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R006P
ab € 7,19*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R009P
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R008P
ab € 1,32*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R012P
ab € 26,47*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R035P
ab € 24,09*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R001P
ab € 3,27*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R013P
ab € 4,50*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R039P
ab € 36,92*
Sonstiges
KS Tools
515.3061-R015P
ab € 25,55*
Sonstiges
KS Tools
515.3045-R024P
ab € 4,10*
Sonstiges
KS Tools
515.3020-R008P
ab € 14,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.