Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Ausblaspistole, lange Ausführung, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Variante Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1915
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1915
EAN/GTIN:
     4042146657140
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • mit 90° Seitendüse und Venturidüse
  • ideal zum Säubern und Entfernen von Fremdkörpern an schwer zugänglichen Stellen
  • Isolation der Lanze im Griffbereich gegen Auskühlen
  • regulierbare Luftmenge
  • mit Aufhängefunktion
  • direkt an Luftkupplung anschließbar
  • leicht bedienbar
  • lange Ausführung
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • Venturidüse zur Leistungssteigerung
  • 90° Seitendüse zum Reinigen von Sandwichkühlern
  • ultraleichter Griff aus robustem Spezial-Kunststoff
  • robustes Metallblasrohr
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Betriebsdruck in bar:
max. 6,3 bar (90 psi)
Eingangsdruck:
max. 15 bar
Gewicht [g]:
510 g
Herstellernummer:
515.1915
Gesamtlänge L in mm:
1100 mm
max. Durchfluss:
540 l/min
Schalldruckpegel (dbA):
90 dB(A)
Teile im Satz:
3 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole ks tools, ausblaspistole, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.1917
ab € 8,82*
Sonstiges
KS Tools
515.1916
ab € 60,75*
Sonstiges
KS Tools
515.1918
ab € 20,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.