Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Torsions-Drehmomentbegrenzer-Stecknuss, 17mmx75Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1472
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1472
EAN/GTIN:
     4042146586907
Suchbegriffe:
Drehmomentbegrenzer
Überlastungskupplung
Torsions-Drehmomentbegrenzer
Torsions-Stecknuss
  • ideal für den zeitsparenden Voranzug von Radschrauben und Muttern mit Schlagschraubern
  • automatischer Anzugsstopp verhindert Beschädigungen an Felgen und Schrauben
  • verbindet die Schnelligkeit von Schlagschraubern mit der Genauigkeit von Drehmomentschlüsseln
  • absorbiert zu hohe Drehmomente und begrenzt auf das jeweilige Drehmoment
  • Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Maschinenbetätigung
  • zur besseren Übersicht farblich codiert
  • Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete: Renault, Škoda, Suzuki
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich allgemein:
für kontrollierten Schraubenanzug
Durchmesser in mm:
26,0 mm
Farbe:
grün
Funktions-Attribut 1:
Torsion
Gewicht [g]:
300 g
Herstellernummer:
515.1472
Länge mm:
220.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
17,0 mm
max. Druckkraft Nm:
75
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Weitere Suchbegriffe: Torsionsstecknuss, drehmomentbegrenzer 1/2", kstools drehmomentbegrenzer, torsions stecknuss, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.