Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-kant-Einsatz 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4593
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4593
EAN/GTIN:
     4042146688687
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Profil2:
Zollmaße
Profil1:
6-Kant
Schlüsselweite in Zoll:
1/2 "
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Herstellernummer:
503.4593
Gewicht [g]:
20 g
Anwendungsbereich allgemein:
für SW 19mm
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.