Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubkopf für BPW M125 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.4992
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4992
EAN/GTIN:
     4042146785355
  • ideal geeignet für das Ausrichten von Achsen und Aggregaten in Verbindung mit den Messrohren 460.4995 und 460.4996
  • ebenfalls geeignet als Abziehvorrichtung für Naben in Verbindung mit der Abdrückschraube 460.4997
  • robuste Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: BPW Achsen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BPW
Gewindegröße:
M125 x 2
Gewicht [g]:
6210 g
Herstellernummer:
460.4992
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,15*
€ 263,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.