Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Filter-Stahlband-Schlüssel, Ø 70-80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Artikel-Nr.:
     C1699-460.1670
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1670
EAN/GTIN:
     4042146755044
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • stabiles und extra hohes Stahlband
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern und Filterkartuschen
  • Innenvierkant nach DIN 3120 - ISO 1174
  • auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
  • besonders großer Arbeitsbereich
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Durchmesser in mm:
70 - 80 mm
Gewicht [g]:
1020 g
Herstellernummer:
460.1670
Höhe in mm:
58.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Variantenartikel:
460.1670
Weitere Suchbegriffe: Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.