Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer-Getriebeheber mit verstellbarer Aufnahmeplatte, 1,5 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.1195
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1195
EAN/GTIN:
     4042146784082
Suchbegriffe:
Getriebeheber
getriebeheber ks tools
getriebeheber
  • ideal zum sicheren Ausbau und Einbau von Getrieben
  • schwere Ausführung
  • unkompliziertes Anheben durch hydraulische Handpumpe
  • stufenlose Regelung ermöglicht präzise Positionierung
  • besonders tiefer Arbeitsbereich
  • kontrolliertes Absenken der Last möglich
  • inklusive Überlastventil
  • Aufnahmeplatte in Neigung und Position verstellbar
  • Länge der Grundplatte von 355-460 mm verstellbar
  • inklusive 430 mm breite Halteschienen mit Halteketten zum Sichern
  • Abstand der Ketten von 110 - 430 mm verstellbar
  • hohe Stabilität durch breites Fahrgestell
  • gute Manövrierfähigkeit durch vier öl- und säurefeste Metall-Lenkrollen
  • extra große Reichweite zum Anheben
  • robuste Bauform
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
4
Art der Bereifung:
Metall
Breite in mm:
650 mm
Gewicht [g]:
132000 g
Herstellernummer:
460.1195
Hubhöhe max. mm:
1005 mm
Hubhöhe min. mm:
295 mm
Länge mm:
1080 mm
Material1:
Metall
max. Traglast kg:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.485,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.615,56*
€ 3.112,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.598,52*
€ 3.092,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.524,00*
€ 3.003,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.486,08*
€ 2.958,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.485,01*
€ 2.957,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.