Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlsystemadapter, Ø 17-37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-455.0141
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0141
EAN/GTIN:
     4042146412312
Suchbegriffe:
Gasspürgerät
Lecksuchgerät
gasspürgerät
  • zur Druckprüfung und Diagnose von Leckagen an Kühlsystemen
  • in Verbindung einer Befüllarmatur auch geeignet zum Befüllen des Kühlsystems
  • erzeugter Unterdruck hält passenden Gummi-Konus in der Kühler- bzw Ausgleichsbehälteröffnung
  • einsetzbar direkt am Kühler oder Ausgleichbehälter
  • fester Sitz durch Expander-Funktion
  • Beschaffung teurer Einzeladapter entfällt
  • nahezu für alle Fahrzeughersteller
  • einfache Handhabung
  • optimal einsetzbar in Verbindung mit KS-Prüfpumpe 455.0111
  • robuste Ausführung aus POM (Polyoxymethylene)
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
455.0141
Herstellernummer:
455.0141
Höhe H:
170 mm
Gewicht [g]:
252 g
Funktions-Attribut 1:
glatt
Durchmesser in mm:
17,0 - 37,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.