Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldrahttopfbürste 0,5mm, Ø 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-340.0022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0022
EAN/GTIN:
     4042146235737
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft 65mm
  • gezopfte Ausführung
  • mit Gewindedorn
  • zur Verwendung mit Einhandwinkelschleifern
  • ideal für schwere Bürstenarbeiten
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter Stahldraht
Weitere Informationen:
Anzahl Zöpfe:
16
Gewindegröße:
M14 x 2,0
Besatzhöhe H:
20 mm
Durchmesser D:
65.0 mm
Drahtstärke:
0.5 mm
Form:
gezopft
Gewicht [g]:
160 g
Herstellernummer:
340.0022
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material1:
Stahldraht 0,50
UPM max.:
12500
Variantenartikel:
340.0022
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe zopf, flächenbürste, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.