Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Blechschälbohrer, Ø 16-30,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-336.0003
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0003
EAN/GTIN:
     4042146235447
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Bohrer Bit
  • Ausspitzung nach DIN 1412 C
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • rechtsschneidend
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Kegelwinkel
  • absolute Laufruhe
  • hohe Schnittleistung
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Bleche, NE-Metalle und Kunststoffe
Durchmesser D1:
30.5 mm
Durchmesser D2:
16.0 mm
Schaftdurchmesser D3:
9.0 mm
Durchmesser in mm:
16,0 - 30,5 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
336.0003
Gesamtlänge L1 in mm:
76.0 mm
Teillänge L2 in mm:
54.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 1412 C
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
22 mm
Spitzenwinkel:
118°
Variantenartikel:
336.0001
Weitere Suchbegriffe: Bohrerbit, blechschälbohrer 16-30,5, blechschälbohrer, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.