Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSSE Schweißpunkt-Bohrer, 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-332.0106
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0106
EAN/GTIN:
     4042146213650
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer 6mm
schweißpunkt fräser
  • rechtsschneidend
  • Zentrumsspitze als Spitzenanschliff
  • präziser Anschliff
  • für gratfreies Bohren ohne Ankörnen
  • zum Ausbohren von Schweißpunkten
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen.
Zum Bohren von Kunststoffplatten, Kupfer-, Zink-, Aluminium-, Messing- und Stahlblech.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Handbohrmaschinen
Anwendungsbereich Material:
Kupfer-, Alu-, Stahl-, Zink- und Kunststoffplatten
Durchmesser D:
6.0 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
332.0106
Gesamtlänge L1 in mm:
70.0 mm
Teillänge L2 in mm:
25.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSSE
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
45 mm
Variantenartikel:
332.0106
Weitere Suchbegriffe: kstools schweisspunktbohrer, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.