Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Windeisen, M1-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-331.0011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.0011
EAN/GTIN:
     4042146234167
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen ks tools
  • DIN 1814
  • mit Zweibacken-Spannfutter
  • mit Stahlgriffen
  • gehärtete Spannbacken
  • ideal zum Gewindeschneiden
  • zum Spannen von Vierkantschäften
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
verstellbar
Gewindebohrergröße:
M1 - M8
Gewicht [g]:
90 g
Herstellernummer:
331.0011
Gesamtlänge L in mm:
130.0 mm
Material1:
Zinkdruckguss
Norm:
DIN 1814
Variantenartikel:
331.0011
Withworth:
1/16 - 5/16
Weitere Suchbegriffe: windeisen, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.