Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Haarlineal, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0635
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0635
EAN/GTIN:
     4042146332450
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Haarlineal
  • nach DIN 874/00
  • mit Handwärmeschutz
  • Prüffläche genau und feinst geschliffen
  • Ebenheitstoleranzen für höchste Genauigkeit
  • für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren
  • gehärtet
  • rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
mit Handwärmeschutz
Gewicht [g]:
200 g
Höhe H:
25.0 mm
Herstellernummer:
300.0635
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Material2:
gehärtet
Norm:
DIN 874/00
Variantenartikel:
300.0630
Weitere Suchbegriffe: Prüflineal, bürolineal 20 cm, flachlineal, inox flachlineal, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.