Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel nach DIN 875/2, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0255
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0255
EAN/GTIN:
     4042146331835
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
  • nach DIN 875/2
  • ideal für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich
  • Rechtswinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen geschliffen
  • Prüfflächen und Flachseiten geschliffen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
100 g
Höhe H:
20.0 mm
Herstellernummer:
300.0255
Gesamtlänge L1 in mm:
100.0 mm
Teillänge L2 in mm:
70.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Materialstärke S:
5.0 mm
Norm:
DIN 875/2
Variantenartikel:
300.0254
Weitere Suchbegriffe: Geometriedreieck, flachwinkel din 875, flachwinkel, ks tools flachwinkel, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.