Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Rohrschere Ø 0-32mm, 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-222.1001M
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.1001M
EAN/GTIN:
     4042146027455
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere
  • teflonvergütetes Schneidemesser
  • Aluminium-Druckgusskörper
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
0 - 32,0 mm
Ersatzklinge:
222.1011M
Gewicht [g]:
320 g
Höhe H:
71.0 mm
Herstellernummer:
222.1001M
Gesamtlänge L in mm:
205.0 mm
Material1:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rohrabschneider, Rohrschneider, rohrabschneider, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.1011M
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.