Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagenheberaufnahme-Satz für Tesla Model 3, S, X, Y, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0460
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0460
EAN/GTIN:
     4042146956564
Suchbegriffe:
Aufnahme Wagenheber KFZ
Wagenheberaufnahme KFZ
aufnahme wagenheber kfz
  • zum sicheren Anheben mit Wagenheber oder Hebebühne
  • optimale Rutschsicherheit
  • verhindert Kratzer oder Beschädigungen an der Karosserie oder Batterie
  • ausschließlich zu verwenden bei Fahrzeugen beginnend mit der Fahrgestellnummer LRW
  • aus hochfestem Kunststoff
  • in praktischer Aufbewahrungstasche

Anwendungsgebiete: Tesla Model 3, S, X, Y
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
900 g
Herstellernummer:
160.0460
Material1:
Kunststoff
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Textiltasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.