Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" ERGOTORQUEplus Vierkant-Schraubendreher, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-159.1120
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1120
EAN/GTIN:
     4042146770962
Suchbegriffe:
Vierkant-Schraubendreher
Vierkant-Schraubenzieher
vierkant schraubendreher
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 Kugelarretierung
  • mit 2-Komponentengriff
  • flexible Klinge mit doppelter Spiralfeder
  • begrenztes Drehmoment
  • kunststoffummantelt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Durchmesser D:
15.0 mm
Funktions-Attribut 1:
flexibler Schraubendreher
Gewicht [g]:
150 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.1120
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
200.0 mm
Teillänge L2 in mm:
150.0 mm
Teillänge L3 in mm:
50.0 mm
Material1:
kunststoffummantelt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.