Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerputzhaken, 4-kant, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0569
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0569
EAN/GTIN:
     4042146189368
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken
  • 4-kant
  • zum Festklemmen von Verschalungsbrettern
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • rot lackiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
10 mm
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
270 g
Herstellernummer:
156.0569
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L1 in mm:
300.0 mm
Teillänge L2 in mm:
125.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schaftform:
4-kant
Variantenartikel:
156.0568
Weitere Suchbegriffe: Verputzhaken, putzhaken, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.