Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körner, rund, brüniert, Ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0406
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0406
EAN/GTIN:
     4042146067055
Suchbegriffe:
Körner
körner
  • rund
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
156.0404
Schaftform:
rund
Schneidenlänge S mm:
10,0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gesamtlänge L in mm:
115.0 mm
Handgriffnummer:
-
Herstellernummer:
156.0406
Handschutz:
nein
Gewicht [g]:
60 g
Durchmesser Spitze D in mm:
6 mm
Schaftdurchmesser S in mm:
10 mm
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.