Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Schraubendreher, PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-153.1021
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     153.1021
EAN/GTIN:
     4042146225882
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
70 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
153.1021
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
205 mm
Teillänge L2 in mm:
100 mm
Teillänge L3 in mm:
105 mm
Material1:
V2A
Profil1:
PH
Profilgröße D in mm:
PH2
Profilgrösse in PH:
PH 2
Variantenartikel:
153.1021
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.