Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Winkelstiftschlüssel-Satz, kurz, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-151.4900
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.4900
EAN/GTIN:
     4042146790373
Suchbegriffe:
TORX-Schraubendreher-Satz
TORX-Stiftschlüssel-Satz
Torx-Schlüsselsatz
torx-stiftschlüssel satz
  • kurze Ausführung
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Klapphalter
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
228 g
Herstellernummer:
151.4900
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
TORX®
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffklapphalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.2345
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
151.2346
ab € 0,86*
Sonstiges
KS Tools
151.2347
ab € 0,96*
Sonstiges
KS Tools
151.2348
ab € 0,96*
Sonstiges
KS Tools
151.2349
ab € 1,04*
Sonstiges
KS Tools
151.2350
ab € 1,11*
Sonstiges
KS Tools
151.2351
ab € 1,24*
Sonstiges
KS Tools
151.2352
ab € 1,48*
Sonstiges
KS Tools
151.2353
ab € 1,78*
Sonstiges
KS Tools
151.2343
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.