Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Produkt Variante Stiftschlüssel
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-151.21055
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.21055
EAN/GTIN:
     4042146022597
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • lange Ausführung
  • DIN ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Funktions-Attribut 2:
für schwer zugängliche Schrauben
Gewicht [g]:
32 g
Herstellernummer:
151.21055
Gesamtlänge L1 in mm:
128 mm
Teillänge L2 in mm:
30 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
5,5 mm
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Innen6-kant m. Kugelkopf
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
151.21013
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.