Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Ölkanne mit Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9204
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9204
EAN/GTIN:
     4042146087459
Suchbegriffe:
Ölkanne
Ölspritzkanne
ölspritzkanne 250 ml
ölspritzkanne
  • Öl wird auch per Hebeldruck mit einfach wirkender Pumpe gefördert
  • Pumpwerk ermöglicht dosierte Tropfenabgabe
  • Spritzrohr (130 mm) aus Aluminium gefertigt
  • mit chrombeschichtetem Pumphebel
  • 250 ml Fassungsvermögen
  • ergonomische Bauform
  • rot lackiert
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
70,0 mm
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
177 g
Herstellernummer:
150.9204
Höhe in mm:
87.0 mm
Länge mm:
130.0 mm
Material1:
Metall
Volumen in Milliliter:
250 ml
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.