Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfectLight LED-Mini-Arbeitsleuchte 900 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4450
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4450
EAN/GTIN:
     4042146712863
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • extrem leistungsstarke COB Front LED
  • 2 Lichtstromstärken: 450 und 900 Lumen
  • spritzwassergeschützt nach IP54
  • inklusive 6 AA 1,5V Batterien
  • Gehäuseumrandung aus Gummi
  • ausklappbarer Standfuß
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
6
Batterietyp:
AA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie:
6 AA 1,5V
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Betriebstemperatur:
-10° / +40°C
Breite in mm:
195 mm
Gewicht Batterie:
0.023 kg
Gewicht [g]:
580 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 02 (16 - 30g)
Hauptleuchtmittel:
LED
Herstellernummer:
150.4450
Höhe in mm:
185 mm
Kapazität:
12 Stunden / 3 Stunden Leuchtdauer
Leuchtdauer max:
12 Std.
Leuchtdauer min:
3 Std.
Leuchtweite max.:
33.4 m
Leuchtkraft Watt:
12 W
Lichtstrom:
450 Lumen / 900 Lumen
Lichtquelle:
COB LED
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Lichtstrom max.:
900 Lumen
Lichtstrom min.:
450 Lumen
Norm:
IK07, IP54
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Spritzwasserschutz:
IP54
Stoßfestigkeitsgrad:
IK07
Tiefe in mm:
45 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.