Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Kaltlicht-Arbeitsleuchte 108 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4265
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4265
EAN/GTIN:
     4042146160190
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe 230v
arbeitslampe
  • Industriequalität
  • 8.700 Lumen Lichtstrom
  • Schutzglas aus Polycarbonat
  • Gehäuseumrandung aus Gummi
  • extrem stoßfest - Stoßfestigkeitsgrad IK10
  • ausklappbarer Haltebügel verwendbar als Standfuß
  • mit Konturenstecker nach CEE 7/17
  • mit 1 x 230 V Schuko-Steckdosen auf der Rückseite
  • spritzwassergeschützt nach IP54
  • mit integriertem Vorschaltgerät
  • Leuchtstoffröhren austauschbar
  • inklusive Leuchtmittel
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite in mm:
500 mm
Ersatzleuchtmittel:
150.4261
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
5820 g
Hauptleuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Herstellernummer:
150.4265
Höhe in mm:
290 mm
Kabellänge in m:
5 m
Leuchtkraft Watt:
108 W
Lichtstrom max.:
8700 Lumen
Material1:
schlagfestes Polycarbonat
Mit Anschlussschnur und Stecker:
Ja
Mit CEE-Stecker:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Netzstecker:
Schutzkontaktstecker bis einschl. IP21 (02)
Norm:
IK10, IP54, CEE 7/17
Schutzklasse:
II
Spannung (V):
230 V
Spannung Stecker:
230 V
Spritzwasserschutz:
IP54
Stoßfestigkeitsgrad:
IK10
Tiefe in mm:
110 mm
Zusatzsteckdose:
1 x 230 V Schuko
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe ks tools, Beleuchtung, Lampen, Leuchten, Licht, Lichttechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.4261
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.