Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radlagerwerkzeug-Satz für VAG, 14-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2130
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2130
EAN/GTIN:
     4042146270554
Suchbegriffe:
Radlager-Werkzeugsatz
radlager-werkzeugsatz ks tools
  • für die neuen VAG Modelle mit Radlager/Nabeneinheit
  • erforderlich für den fachgerechten Einbau
  • hohe Zeitersparnis - schnellerer Ausbau an Werkstattpresse als am Fahrzeug
  • ideal geeignet für Radlagerdurchmesser 62 mm / 66 mm / 72 mm (13“ / 14“ / 15“-Fahrwerke)
  • der Ausbau des Radlagers erfolgt mit den vorhandenen Werkstattmitteln

Anwendungsgebiete: Volkswagen-Polo neu, Audi A2, Škoda Fabia, Seat Ibiza
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Drehmoment max Nm:
- Nm
Gewicht [g]:
17200 g
Herstellernummer:
150.2130
max. Druckkraft t:
10
Teile im Satz:
14 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 506,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,66*
€ 676,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,38*
€ 665,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,53*
€ 643,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,97*
€ 628,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,07*
€ 602,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.2134
ab € 135,22*
Sonstiges
KS Tools
150.2137
ab € 4,51*
Sonstiges
KS Tools
150.2138
ab € 4,50*
Sonstiges
KS Tools
150.2136
ab € 80,99*
Sonstiges
KS Tools
150.2135
ab € 80,83*
Sonstiges
KS Tools
150.2132
ab € 145,02*
Sonstiges
KS Tools
150.2131
ab € 145,15*
Sonstiges
KS Tools
150.2133
ab € 144,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.