Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Hand-Schlagschrauber, 475mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2096
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2096
EAN/GTIN:
     4042146206164
Suchbegriffe:
Schlag-Schraubendreher
Schlag-Schraubenzieher
Schlagschraubendreher
Schlagschraubenzieher
  • ideal zum Lösen extrem festsitzender Schrauben
  • auch einsetzbar zum Festziehen von Schrauben bzw. Muttern
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • optimale 8:1 Drehmomentvervielfältigung
  • mit 360° drehbarem Kopf
  • Schlagschrauber kann mit jeder beliebigen 1/2" Stecknuss kombiniert werden
  • mit 1-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Betriebsart:
manuell (Handbetätigung)
Funktions-Attribut 1:
360° schwenkbarer Kopf
Gewicht [g]:
1320 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
150.2096
Länge mm:
475 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Weitere Suchbegriffe: schlagschraubendreher ks tools, schlag schraubendreher, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.