Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbeil mit Hickorystiel, 600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2062
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2062
EAN/GTIN:
     4042146020197
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
forstbeil
  • DIN 5131
  • mit geschweiftem Hickory-Stiel
  • Stiel mit Rundkeil doppelt fixiert
  • geschmiedete Ausführung
  • Klinge blank geschliffen
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Beilkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
140.2062
Stielart:
Hickory
Sicherheitskeil:
140.5402
Norm:
DIN 5131
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teillänge L3 in mm:
105.0 mm
Teillänge L2 in mm:
15.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
350.0 mm
Kopfbefestigung:
eingeklebt
Handgriffnummer:
140.2067
Herstellernummer:
140.2062
Breite Hammerbahn in mm:
40 mm
Gewicht Hammerkopf [g]:
600 g
Gewicht [g]:
800 g
Weitere Suchbegriffe: Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.