Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18mm Radiator-Windeisen, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-131.0001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     131.0001
EAN/GTIN:
     4042146019740
Suchbegriffe:
Windeisen
windeisen ks tools
windeisen
  • Werkzeug zur Montage von Heizkörpern für Nippel 1“ und 1.1/4" mit 18 mm Antriebsvierkant
  • Kunststoffhandgriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1670 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
131.0001
Gesamtlänge L in mm:
500.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
Antriebsvierkant, Innen
Vierkantaufnahme in mm:
18,0
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.