Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbsteinstellender Rohr-Außen-Entgrater, Ø 108-160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Hauptbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Sanitär
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Artikel-Nr.:
     C1699-123.0061
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     123.0061
EAN/GTIN:
     4042146683415
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
  • die spezielle Rechts-Zustellmechanik ermöglicht ein optimales Entgratergebnis
  • stufenlos verstellbar
  • 1 Schneide zum sauberen Entgraten
  • für Kunststoffrohre
  • mit 3 kugelgelagerten Rollen
  • für Bohrmaschinen und Akkuschrauber geeignet
  • extrem robuste, geschmiedete Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Höhe in mm:
68.0 mm
Herstellernummer:
123.0061
Gewicht [g]:
512 g
Ersatzschneide:
123.0062
Durchmesser in mm:
108,0 - 160,0 mm
Anwendungsbereich Material:
Kunststoffrohre
Außensechskant-Antrieb in mm:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, innen außen entgrater
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 248,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.