Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbsteinstellender Rohr-Außen-Entgrater, Ø 72-118 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Hauptbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Sanitär
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Artikel-Nr.:
     C1699-123.0060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     123.0060
EAN/GTIN:
     4042146683408
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
  • die spezielle Rechts-Zustellmechanik ermöglicht ein optimales Entgratergebnis
  • stufenlos verstellbar
  • 1 Schneide zum sauberen Entgraten
  • für Kunststoffrohre
  • mit 3 kugelgelagerten Rollen
  • für Bohrmaschinen und Akkuschrauber geeignet
  • extrem robuste, geschmiedete Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Höhe in mm:
71.0 mm
Herstellernummer:
123.0060
Gewicht [g]:
349 g
Ersatzschneide:
123.0062
Durchmesser in mm:
72,0 - 118,0 mm
Anwendungsbereich Material:
Kunststoffrohre
Außensechskant-Antrieb in mm:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, innen außen entgrater
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 209,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,98*
€ 249,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.