Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Handtafelschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0144
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0144
EAN/GTIN:
     4042146632710
Suchbegriffe:
Handtafelschere
handtafelschere
  • geeignet für alle geraden und runden Schnitte
  • schneidet nahezu alle Materialien bis 1,5 mm
  • leichtes Schneiden von Außen- und Innenradien, Konturen, Kurven, Winkel etc.
  • keine Deformierung des Materials
  • problemloses Schneiden langer gerader Werkstücke
  • ca. 190 mm Schnittlänge
  • selbstschärfend durch Spezialmesser, kein Nachschleifen nötig
  • inklusive Halterung für eine Werkbank

Anwendungsgebiete: Stahl, Kupfer, Aluminium, Messing, Edelstahl etc.
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
4500 g
Herstellernummer:
118.0144
max. Materialstärke:
1.5 mm
Schnittbreite:
250,0 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,04*
€ 698,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,02*
€ 692,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,61*
€ 662,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,64*
€ 646,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,46*
€ 636,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.