Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

efuturo Ladekabel gerade, Typ 2 auf Typ 1 Stecker, 1 Phase, bis zu 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, 3 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.7125
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.7125
EAN/GTIN:
     4042146864661
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
  • Verbindungskabel von der Ladestation zum Fahrzeug
  • für Elektro- und Hybridfahrzeuge
  • Typ 2 – Typ 1 (IEC 62196-2)
  • bis zu 7,4 kW Ladeleistung
  • 32 A (einphasig)
  • 230 V
  • Mode 3
  • 3 Meter Kabellänge
  • mit Überhitzungsschutz
  • TÜV geprüft, CE und RoHS zertifiziert
  • inklusive Kabel-Tasche

Mit diesem Mode 3 Qualitätskabel können Sie Ihr Elektro- oder Hybridfahrzeug sehr schnell, sicher und zuverlässig aufladen. Der integrierte Überhitzungsschutz unterbricht die Stromzufuhr im Falle von hoher Wärmeentwicklung und verhindert so Schäden an der Batterie des Fahrzeugs oder an der Ladestation. Mit einer Ladeleistung von bis zu 7,4 kW und einer Kabellänge von 3 Metern ist dieses Ladekabel ideal geeignet für das Laden Zuhause oder an einer öffentlichen Ladestation. Durch die ergonomisch geformten Stecker, und das hochwertige und langlebige Kabel ist dieses Ladekabel ein zuverlässiger Partner für das Laden Ihres Elektro- oder Hybridfahrzeugs. Sie können dieses Kabel auch zum Aufladen an Ladestationen bis maximal 7,4 kW verwenden, da die Mode 3-Ladeeinheiten so konzipiert sind, dass sichergestellt ist, dass Ihr Fahrzeug über das Kabel die richtige elektrische Leistung bezieht. Der Ladestecker kann sowohl an der Station als auch am Fahrzeug verriegelt werden, dazu schließen Sie Ihr Auto einfach ab. Die Stecker sind dann fest mit Ihrem Auto und der Station verbunden und Sie können sich während des Ladevorgangs entspannt von Ihrem Elektroauto entfernen. Damit Ihr Ladekabel sicher verstaut ist, während Sie nicht laden, ist eine praktische Kabel-Tasche im Lieferumfang Ihres neuen Ladekabels enthalten.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
- 25° bis + 55°C
Frequenz:
50 Hz
Hersteller:
KS Tools
Herstellernummer:
117.7125
Kabelfarbe:
schwarz
Kabelform:
gerade
Kabelquerschnitt:
3* 6,0 mm² + 1* 0,5 mm²
Kommunikation:
(IEC 62196-2): Mode 3
Ladekabellänge:
3 m
Ladeleistung:
bis zu 7,4 kW
Mode:
3
Modell efuturo:
efuturo Ladekabel gerade, Typ 2 auf Typ 1 Stecker, 1 Phase, bis zu 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, 3 Meter
Netzstecker:
Typ 2
Paarungszyklen:
bis zu 10.000
Schutzklasse:
IP 54 (mit Schutzkappe)
Spannung:
230 V AC
Spannung Stecker:
230 V
Stecker fahrzeugseitig:
Typ 1
Stecker ladestationsseitig:
Typ 2
Stromstärke:
max. 32 Ampere (1-phasig)
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/-Brh51RsBJk
Zertifizierung:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.