Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.5055
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.5055
EAN/GTIN:
     4042146907719
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
  • Schlitz
  • in Anlehnung an DIN 5264 / DIN ISO 2380
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • S2-Spezialstahl
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
84 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.5055
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
240.0 mm
Teillänge L2 in mm:
130.0 mm
Teillänge L3 in mm:
110.0 mm
Material1:
Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Norm:
DIN 5264, DIN ISO 2380, IEC 60900
Profil1:
Schlitz
Profilgröße D in mm:
5,5
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz vde schraubendreher, Elektrikerwerkzeug, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber, VDE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.