Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schutzhandschuh mit Schutzisolierung, Größe 9, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1551-117.1661
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1661
EAN/GTIN:
     4042146328880
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
  • dielektrische Latexhandschuhe
  • Isolierung nach DIN EN 60903
  • mit anatomischer Passform
  • antiallergisch behandelt
  • mit geradem Rand
  • UV geschützt verpackt

Es wird empfohlen, zur Absorption der Hautfeuchtigkeit und der besseren Belüftung, Unterzieh-Handschuhe zu benutzen.

Achtung: Überzieh-Handschuhe für mechanischen Schutz erforderlich!
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
9
Electrosoft Klasse:
0
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
215 g
Herstellernummer:
117.1661
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60903
Gesamtlänge L in mm:
360 mm
Norm:
DIN EN 60903
Prüfzertifikat:
1000V
Stärke mm:
1,0 mm
Variantenartikel:
117.1661
Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, montagehandschuh gr. 9, feinmechaniker handschuhe, latex montagehandschuh, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Berufsbekleidung, Berufskleidung, Elektriker, Schutz, Schutzanzug, VDE
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
56
pro Stück
€ 19,90*
ab € 49,62*
€ 63,09*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,90*
€ 72,31*
5 Tage
56
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,22*
€ 72,32*
7 Tage
56
pro Stück
€ 5,99*
ab € 57,31*
€ 73,38*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 58,14*
€ 73,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.