Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette mit Schutzisolierung, gerade, 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1628
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1628
EAN/GTIN:
     4042146329078
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flachpinzette
Gerade Pinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit Abgleitschutz
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
15.0 mm
Form:
flach
Gewicht [g]:
55 g
Herstellernummer:
117.1628
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
145.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Variantenartikel:
117.1626
Weitere Suchbegriffe: Universalpinzette, universalpinzette 145mm, flachpinzette, universalpinzette flach, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.