Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette mit Schutzisolierung, spitz, 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1626
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1626
EAN/GTIN:
     4042146329054
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Feinspitzpinzette
Spitzpinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit Abgleitschutz
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
11.0 mm
Form:
spitz
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
117.1626
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
130.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1626
Weitere Suchbegriffe: Universalpinzette, universalpinzette 130mm, spitzpinzette, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.