Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette mit Schutzisolierung, gebogen, 15,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1624
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1624
EAN/GTIN:
     4042146329047
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit Abgleitschutz
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
15.5 mm
Form:
gebogen
Gewicht [g]:
72 g
Herstellernummer:
117.1624
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1623
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.