Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Schutzhelm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1609
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1609
EAN/GTIN:
     4042146328750
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
  • DIN EN 397
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite B:
225 mm
Befestigung:
nein
Farbe:
gelb
Gewicht [g]:
370 g
Höhe H:
175.0 mm
Herstellernummer:
117.1609
Gesamtlänge L in mm:
290.0 mm
Material1:
Spezial-Kunststoff
Norm:
DIN EN 397
Variantenartikel:
117.1608
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm gelb, arbeitsschutzhelm, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Berufsbekleidung, Berufskleidung, Elektriker, Schutz, Schutzanzug, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.