Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0524
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0524
EAN/GTIN:
     4042146209011
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • PH
  • in Anlehnung an DIN 7438 / DIN ISO 8764
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • S2-Spezialstahl
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
38 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.0524
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
185.0 mm
Teillänge L2 in mm:
80.0 mm
Teillänge L3 in mm:
105.0 mm
Material1:
Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Norm:
DIN 7438, DIN ISO 8764, IEC 60900
Profil1:
PH
Profilgrösse in PH:
PH 1
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Variantenartikel:
117.0522
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.