Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0518
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0518
EAN/GTIN:
     4042146209004
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
  • Schlitz
  • in Anlehnung an DIN 5264 / DIN ISO 2380
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • S2-Spezialstahl
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
230 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.0518
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
315.0 mm
Teillänge L2 in mm:
200.0 mm
Teillänge L3 in mm:
115.0 mm
Material1:
Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Norm:
DIN 5264, DIN ISO 2380, IEC 60900
Profil1:
Schlitz
Profilgröße D in mm:
10,0
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Variantenartikel:
117.0502
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.