Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überzieh-Handschuh für Elektriker-Schutzhandschuh, Größe 8+9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0142
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0142
EAN/GTIN:
     4042146881286
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • EN 420 / EN 388
  • wasserabweisend
  • silikonbehandelt
  • Lederhandschuh für dielektrische Handschuhe
  • Klettverschluss auf dem Handrücken
  • Spaltlederstulpe
  • zum Schutz vor mechanischen Risiken
  • Rindnabenleder

Achtung: Dieser Überhandschuh ist für den mechanischen Schutz (Abrieb, Schnitt, Stiche) in Verbindung mit dielektrischen Handschuhen erforderlich!
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
198 g
Größe:
8+9
Herstellernummer:
117.0142
Gesamtlänge L in mm:
300 mm
Variantenartikel:
117.0141
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.