Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß-Gripzange, 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1080
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1080
EAN/GTIN:
     4042146138182
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange
  • für übereinander zu setzende Bleche
  • Backen aus Spezialstahl
  • mit Feststellarretierung
  • mit Schnell-Lösehebel
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • ideal geeignet zum Punktschweißen
  • Griff vernickelt
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
sonstige Schweißarbeiten
Backenlänge C in mm:
56 mm
Form:
90° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Funktions-Attribut 2:
mit Schnell-Lösehebel
Gewicht [g]:
548 g
Handgriff:
vernickelt
Herstellernummer:
115.1080
Gesamtlänge L in mm:
205.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
8 "
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
vernickelt
Maulgröße A in mm:
0-20 mm
Maulgröße A in Zoll:
0-4/5 "
Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, schweißer gripzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.