Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARKER IM Matte Black C.C. Kugelschreiber Mainstream Schenken M-Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARKER IM Matte Black C.C. Kugelschreiber Mainstream Schenken M-Schwarz
PARKER IM Matte Black C.C. Kugelschreiber Mainstream Schenken M-Schwarz
PARKER IM Matte Black C.C. Kugelschreiber Mainstream Schenken M-Schwarz
PARKER IM Matte Black C.C. Kugelschreiber Mainstream Schenken M-Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1677-2150846
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2150846
EAN/GTIN:
     3026981508462
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Der PARKER IM Matte Black C.C. ist ein idealer Partner mit grenzenlosem Potenzial, der gleichzeitig elegant, poliert und professionell ist. Die schlanke, konische Form fügt sich nahtlos in das innovative Design ein und setzt ein markantes Zeichen. Die verchromten Zierteile ergänzen den konsequent modernen, mattschwarz lackierten Korpus und machen diesen PARKER Stift zum perfekten Schreibgerät für Studenten und Profis. Die Feder ist aus strapazierfähigem Edelstahl gefertigt und so geformt, dass sie den optimalen Schreibwinkel bietet. Zur Verwendung mit QUINK-Tintenpatronen oder umrüstbar auf Tintenflaschenbefüllung. Jedes Detail wurde verfeinert, um ein Schreibgefühl zu bieten, das gleichzeitig zuverlässig und getreu der über 125-jährigen Tradition der Marke PARKER ist. Der Kugelschreiber wird in einer Geschenkbox der Marke PARKER geliefert, was ihn zu einem idealen Geschenk macht.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Strichstärke:
Medium
Material des Schaftes:
Messing CU2 (CuZn37) oder Messing CU3 (CuZn39Pb3)
Garantiedauer:
2 Jahre + weitere 2 Jahre bei Registrierung auf der Parker-Website
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Schaftes:
Schwarz
dokumentenecht:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Farbe des Clips:
Edelstahl
Typbezeichnung der Mine:
Parker Quinkflow Kugelschreibermine, dokumentenecht nach ISO NORM 12757-2
Material des Clips:
Edelstahl
Mine auswechselbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.