Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gliztern auf hellem Papier, Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
gliztern auf hellem Papier, Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
gliztern auf hellem Papier, Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
gliztern auf hellem Papier, Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
gliztern auf hellem Papier, Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
gliztern auf hellem Papier, Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
gliztern auf hellem Papier, Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
gliztern auf hellem Papier, Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
gliztern auf hellem Papier, Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
gliztern auf hellem Papier, Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
gliztern auf hellem Papier, Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
gliztern auf hellem Papier, Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
gliztern auf hellem Papier, Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
gliztern auf hellem Papier, Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
gliztern auf hellem Papier, Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
Artikel-Nr.:
     C1677-2137361
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     2137361
EAN/GTIN:
     3026981373619
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Paper Mate Flair Faserschreiber überzeugen gleich auf 3 Arten: 1. Die Tinte: sie drückt nicht durch das Papier, kleckst und verschmiert nicht. Zudem gibt es sie in unzähligen Farben, die man einfach alle haben will. 2. Die Spitze: Durch die Nylonspitze ist sie besonders stabil, franst nicht aus und sorgt stehts für klare Linien. 3. Das Design: zeitlos schlicht zeigt der Schaft und die Kappe die jeweilige Schreibfarbe an - so findest du sofort die richtige Farbe!Auf dem Metall-Clip ist das Markenzeichen von Paper Mate eingraviert - zwei kleine Herzen!
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Bronze, Silber, Pink Lemonade, Meeresbrise, Seegrün, Lavendel
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Faserschreiber
Artikelbezeichnung:
Paper Mate Flair Faserschreiber Medium Metallic-Farben - 6 Stück
lichtbeständig gegeben:
Nein
Farbe des Schaftes:
Bronze, Silber, Pink Lemonade, Meeresbrise, Seegrün, Lavendel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte Tinte
Ausführung der Spitze:
Nylonspitze
Strichstärke:
0.7 mm
Produkttypbezeichnung:
Faserschreiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.